Digitalni zunanji mikrometer z globokim jarmom IP65, 0-1″, nakovalo/vreteno sferično

Št. art.: 389-371-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 389-371-30
    EAN/GTIN 4946368689289
    Številka proizvajalca 389-371-30
    L-število L40010 13103

    Opis

    Opis:

    Ta zunanji mikrometer Digimatic je opremljen z dolgim jarmom za merjenje polizdelkov z veliko površino, npr. pločevinastih plošč, furnirjev itd.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 0 - 1
    Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
    Natančnost: 0,0002″
    Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2,0E-4″.
    Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
    Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
    Merilna sila: 3-8
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: škatla, nastavitveni ključ, 1x baterija/ 2x baterija (389-514)
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta, približno 1,8 leta (389-514)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico