Kombinirane klešče Industrial Electric z DynamicJoint® in OptiGrip z izjemno dolgim rezalnim robom 180 mm, 7"

Št. art.: 38855
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 38855
EAN/GTIN 4010995388553
Številka proizvajalca 38855
L-število L60070 3476

Opis

Opis:

  • Uporaba: Ključi za splošno uporabo za prijemanje in držanje ter rezanje mehkih in trdih žic in kablov
  • Uporaba: Za delo v območju delov pod napetostjo do 1.000 V AC
  • Standard: Standard: izdelan v skladu z IEC 60900
  • DIN ISO 5746

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 1,8 mm
  • delovna dolžina (mm): 180 mm
  • delovna dolžina (palci): 7″
  • Rezalna sila: 16
  • Srednje trda žica (mm): 3,4 mm
  • Trda žica (mm): 2,2 mm
  • Kaljeno vzmetno jeklo (mm): 1,8 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico