Zimski telovnik z visoko vidljivostjo XS

Št. art.: 387019005300XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Zaščitni opozorilni brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 387019005300XS
EAN/GTIN 7330509492635
Številka proizvajalca 387019005300XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
70 % poliester, 30 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 230 g/m²

Priprava
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico

Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Vnotranji žep za telefon
Prednji žepi z zadrgo
Kangaroo žep na hrbtu za rokavice itd

Podloga
Podloga z dlako

Funkcionalnost
Voda in oprijemljivost- odbojna zunanja tkanina

Podrobnosti
Visok ovratnik
D-obroč

Reflex
65 mm širok odsevni trak, Odsevni trak na ramenih in telesu

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, vetrna zavesa z velcro

Opis:

  • Tople in udobne telovnike z visoko vidljivostjo in podlogo z lasmi, primerne za več poklicev, ki jih lahko uporabljate vse leto
  • Plaščenje telovnika odbija vodo in umazanijo ter ima skrito, robustno enosmerno zadrgo
  • Ma več praktičnih žepov z zadrgo in kenguru žep na hrbtu za rokavice in podobno
  • Za dodatno udobje ima dolg hrbet in rob z vrvico

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico