Ženski telovnik s toplo podlogo črna/temno siva M

Št. art.: 386420309998M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva schwarz / dunkelgrau
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Brezrokavnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 386420309998M
    EAN/GTIN 7330509818725
    Številka proizvajalca 386420309998M

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliamid, dobby, vodoodbojen, 52 g/m²

    Odlika
    Elastično dno

    Žepi
    Prednji žepi z zadrgo

    Podrobnosti
    Dobra površina za prenašanje

    Prednje zapiranje
    Dvosmerna plastična zadrga, Notranja vetrna zavesa

    Funkcionalnost
    Tople podloge spredaj in zadaj na trupu, stranske plošče iz raztegljivega materiala

    Opis:

    • Kvačkan telovnik ženskega kroja iz kolekcije Unite podjetja Blåkläder
    • Ma dvosmerno zadrgo in je toplo podložen na trupu in hrbtu
    • Bočni in ramenski deli telovnika so iz pletenega poliestra, kar prispeva k odlični gibljivosti in udobju oblačila
    • Dobre nekrite profilirane površine
    • Na voljo tudi moški model 3863

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico