Damska jopica s toplo podlogo črna/temno mornarsko modra XXXL

Št. art.: 386420309986XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva schwarz / dunkel marineblau
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 386420309986XXXL
EAN/GTIN 7330509818701
Številka proizvajalca 386420309986XXXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliamid, dobby, vodoodbojen, 52 g/m²

Odlika
Elastično dno

Žepi
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje

Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga, Notranja vetrna zavesa

Funkcionalnost
Tople podloge spredaj in zadaj na trupu, stranske plošče iz raztegljivega materiala

Opis:

  • Kvačkan telovnik ženskega kroja iz kolekcije Unite podjetja Blåkläder
  • Ma dvosmerno zadrgo in je toplo podložen na trupu in hrbtu
  • Bočni in ramenski deli telovnika so iz pletenega poliestra, kar prispeva k odlični gibljivosti in udobju oblačila
  • Dobre nekrite profilirane površine
  • Na voljo tudi moški model 3863

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico