Ženski telovnik iz softshella XXL

Št. art.: 385125169933XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva schwarz / gelb
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 385125169933XXL
EAN/GTIN 7330509647714
Številka proizvajalca 385125169933XXL
L-število L00980 3191

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, dvoslojni, softshell, lepljen, vodoodbojen, 255/m²

Površina
Podaljšan hrbet

Žepi
Vnotranji žepi
Žepi za pisala
Prednji žepi z zadrgo

Funkcionalnost
Raztegljiv panel na hrbtu
Ženski kroj, zožen pas

Podrobnosti
Z volanom podložen ovratnik

Prednje zapiranje
Prednja zadrga opremljena z majhno z volanom podloženo zavihkom

Opis:

  • privlačno in prilagodljivo softshell oblačilo, zasnovano za ženske, ki je idealno kot zgornji sloj, ko morate ostati na toplem, a se še vedno želite prosto gibati
  • raztegljivi paneli na hrbtu zagotavljajo dobro zračenje, udobje in prilagodljivost
  • material je odporen na veter, podloga iz flisa v ovratniku pa je mehka in udobna na koži

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico