Tesnilna vrvica za rastrske plošče, Dolžina×⌀ (m×mm): 50X3

Št. art.: 385060 50X3
(1,71 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina×⌀ (m×mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 50 m
3 mm
Vrsta izdelka Tesnilno sredstvo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 385060 50X3
EAN/GTIN 2050001785305
Številka proizvajalca 00069

Opis

Uporaba:

  • Neoprenska tesnilna vrvica se vstavi v sesalni utor rastrske plošče za omejitev vpenjalne površine.
  • Premer tesnilne vrvice je odvisen od prereza utora.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico