Gumijasta podloga iz elastomera 3

Št. art.: 385051 3
(242,50 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 400 mm
Širina 300 mm
Višina 3 mm
Izvedba Podloga
Vrsta izdelka Vakuumska podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 385051 3
EAN/GTIN 2050001946669
Številka proizvajalca 00854

Opis

Izvedba:

Majhno trenje, možnost planega rezkanja, za najboljšo mogočo planparalelnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico