Vakuumska plošča z zarezami, modularna S1

Št. art.: 385037 S1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 300 mm
    Širina 200 mm
    Višina 48 mm
    Masa 8 kg
    Vrsta izdelka Vakuumska vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 385037 S1
    EAN/GTIN 2050001948748
    Številka proizvajalca 287960

    Opis

    Izvedba:

    Aluminij visoke trdnosti. Možnost modularne razširitve s povezovalnimi elementi.

    Uporaba:

    Vakuumsko vpenjanje umetnih mas, stekla, kovin, nž-kovin, grafita in drugih materialov.

    Obseg dobave:

    1 cevni nastavek, 1 spojni element, 7 slepih čepov, 1 vtič LW12, 2 vpenjalni sponi, vakuumska cev (1 m), omejevalne plošče.
    1 gumijasta adapterska podloga.

    Opomba:

    Vakuumske vpenjalne plošče je mogoče modularno razširiti s spojnimi elementi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico