Vakuumski agregat VA3

Št. art.: 385020 VA3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    500 mm
    Višina 630 mm
    Sesalna moč 21 m3/h
    Napetost motorja 230 V
    Moč motorja 0,75 kW
    Masa 45 kg
    Vrsta izdelka Vakuumski generator

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 385020 VA3
    EAN/GTIN 2050001717450
    Številka proizvajalca 80174

    Opis

    Izvedba:

    Vakuumski agregat z vakuumskim zbiralnikom in vgrajenim izločevalnikom tekočine.

    Uporaba:

    Za pogon vakuumskih vpenjalnih plošč in sistemov.

    Obseg dobave:

    Vakuumska cev z dolžino 2 m , 3/2-potni ročni ventil s prezračevanjem, merilnik vakuuma.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico