{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 271 mm | |
Širina | 258 mm | |
Višina | 296 mm | |
Sesalna moč | 10 m3/h | |
Napetost motorja | 230 V | |
Moč motorja | 0,4 kW | |
Masa | 18 kg | |
Vrsta izdelka | Vakuumski generator |
Številka izdelka | 385010 VP2 | |
EAN/GTIN | 2050002082649 | |
Številka proizvajalca | 95969 |