Opis:
Ta STANDARD rezalna plošča je vaš najljubši partner za ločevanje različnih vrst kamnin z velikimi prerezi z uporabo separatorja bencina. Orodje ne navdušuje le z zmanjšano silo, udobnim delom, temveč tudi z odlično učinkovitostjo rezanja. Tako je disk najboljša izbira za vsakega obrtnika in strokovnjaka za rezanje trdnega materiala iz kamna in zidakov.
Lastnosti:
- Oblika: 41 H rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Skala
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: C30S-BFSSTONE
- dimenzija (D x G x v): 300 x 3,5 x 20 mm
- Premer: 300 mm
- Debelina: 3,5 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Orodje za: Rezalnik moči
Prednosti:
- Visoka učinkovitost rezanja omogoča zmanjšano delovno silo in najboljše rezultate
- Primerno za čisto prostoročno in vodeno prostoročno uporabo
- Zelo dobra življenjska doba in stabilnost
- Primeren tudi za zmogljive (več kot 5 kW) stacionarne stroje
Uporaba:
- Za obdelavo kamna
- Za rezanje trdnega materiala in velikih presekov
- Zasnovan za ročne rezalnike uporaba on električni ali bencinske motorje