Opis:
S STANDARDNIM rezalna plošča-jem vedno sprejmete izjemno ekonomično odločitev. To orodje je zelo primerno za enostavno rezanje velikih prečnih prerezov iz jekla, tako v čisti kot vodeni prostoročni uporabi. Robustna konstrukcija zagotavlja visoko stabilnost diska in je priljubljeno orodje za separator bencina.
Lastnosti:
- Oblika: 41 H rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: A30S-BFSSTEEL
- dimenzija (D x G x v): 300 x 3,5 x 25,4 mm
- Premer: 300 mm
- Debelina: 3,5 mm
- Izvrtina: 25,4 mm
- Orodje za: Rezalnik moči
Prednosti:
- Primerno za čisto prostoročno in vodeno prostoročno uporabo
- Zelo dobra življenjska doba in stabilnost
- Primeren tudi za zmogljive (več kot 5 kW) stacionarne stroje
Uporaba:
- Za obdelavo različnih vrst jekla
- Za rezanje obdelovancev z velikimi prerezi
- Zasnovan za ročne rezalnike uporaba on električni ali bencinske motorje
Priporočilo:
- Zasnovan za ročne rezalnike uporaba on električni ali bencinske motorje
Posebnosti:
- Za velike premere
- Zelo dober rez
- Lahko se uporablja tudi na visoko zmogljivih stacionarnih strojih