Notranji cilindrični brusilni kolut 12x10x6 mm 1A1 51B126C75B54AL

Št. art.: 384481
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po notranjem obodu

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 384481
EAN/GTIN 9003173844816
Številka proizvajalca 384481
L-število L50140 744

Opis

Opis:

V primerjavi s keramičnimi običajnimi brusilnimi orodji so za CBN značilna visoka življenjska doba in izjemno krajši časi brušenja. Poleg tega vam ponujajo visoko stopnjo dimenzijske natančnosti. S tem orodjem, vezanim na smolo, v glavnem obdelujemo visoko legirana jekla in HSS, vendar je mogoče v omejenem obsegu obdelati tudi INOX.

Lastnosti:

  • Oblika: 1A1
  • Velikost zrnja: 126
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: 10 – 2
  • dimenzija (D x G x v): 12 x 10 x 6 mm
  • Premer: 12 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 6 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba
  • Long uporaba
  • Superabraziv brusno sredstvo

Uporaba:

  • Za notranje cilindrično brušenje obdelovancev iz visoko legiranih jekel in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico