{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 750 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 3.000 mm | |
Maksimalna širina ravnega materiala | 1.500 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 40 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 40 mm | |
Mera A | 285 mm | |
Mera B | 320 mm | |
Mera C | 140 mm | |
Mera D | 109 mm | |
Mera E | 140 mm | |
Mera F | 346 mm | |
Mera G | 34 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 1.000 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 500 kg | |
Masa | 33 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 382020 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406257798 | |
Številka proizvajalca | 382020 1000 |