Električna trajno magnetna vpenjalna plošča UniPower, Tip: 508UP

Št. art.: 382000 508UP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 790 mm
Širina 480 mm
Višina 51 mm
Število polov 40
Delitev polov 62 mm
Masa 150 kg
maksimalna držalna sila 241 kN
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 382000 508UP
EAN/GTIN 2050001777713
Številka proizvajalca QX508UP

Opis

Izvedba:

  • Inovativna in patentirana konstrukcija monobloka za maksimalno togost in zanesljivost.
  • Hitra spojka za električne priključke.
  • Puše z navojem na vsakem polu iz zelo trdega materiala.
  • Robustna izvedba z enojnim blokom in vgrajenimi polovimi ploščami.

Prednosti:

  • Obdelava brez vibracij je prijazna za orodje in stroj.
  • 5-stranska obdelava brez motečih kontur.
  • Polna izrabljenost pomikov.
  • Bistveno krajši čas opremljanja.
  • Neobčutljivo za izpad napajanja.
  • Hitro in natančno planparalelno rezkanje.
  • Enakomerna vpenjalna sila po celotni vpenjalni površini.
  • Majhna vgradna višina.
  • Zelo velike držalne sile.
  • Preprosto in hitro pozicioniranje obdelovancev.

Uporaba:

Uporaba pri gradnji kalupov, naprav in strojev.

Obseg dobave:

Vključno s krmilnim sistemom ST200FA s 5-pinskim vtičem, za upravljanje magnetne vpenjalne plošče.

Dodatni pribor:

Podaljški polov art. 382010.

Opomba:

Instalacijski paket za krmiljenje več električnih vpenjalnih plošč s trajnimi magneti po ponudbi!
Napajalni kabel ni dobavljen s priključnim vtikačem. Omrežni priključek 400 V/50 Hz.