{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 140 mm | |
Širina | 70 mm | |
Višina | 51 mm | |
Toleranca višine | +0,5 / -2 mm | |
Višina magnetnega polja | 4 mm | |
Masa | 3 kg | |
Nazivna držalna sila | 180 N/cm2 | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna plošča |
Številka izdelka | 380870 140 | |
EAN/GTIN | 4045197311313 | |
Številka proizvajalca | 242.05-ND100-MS |