{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina polove plošče | 250 mm | |
Širina polove plošče | 305 mm | |
Dolžina ohišja | 260 mm | |
Širina ohišja | 315 mm | |
Višina ohišja | 137 mm | |
Maksimalna širina obdelovanca | 305 mm | |
Globina prodiranja | 75 mm | |
Poraba moči | 990 W | |
Masa | 36,5 kg | |
Razred učinkovitosti razmagnetenja (DMC) | +++ | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta zaščite | IP 21 | |
Čas vklopa | 100 % | |
Vrsta izdelka | Naprava za razmagnetenje |
Številka izdelka | 380862 300 | |
EAN/GTIN | 4045197886224 |