{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina polove plošče | 280 mm | |
Širina polove plošče | 220 mm | |
Širina | 266 mm | |
Višina | 87 mm | |
Globina prodiranja | 50 mm | |
Poraba moči | 920 W | |
Masa | 18 kg | |
Razred učinkovitosti razmagnetenja (DMC) | ++ | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta zaščite | IP 20 | |
Čas vklopa | 100 % | |
Vrsta izdelka | Naprava za razmagnetenje |
Številka izdelka | 380861 280 | |
EAN/GTIN | 2050001717658 | |
Številka proizvajalca | 890.02-280 |