Trajno magnetna okrogla vpenjalna glava, z vzporedno delitvijo polov 130 mm

Št. art.: 380776 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave 130 mm
Višina 50 mm
Toleranca višine 0 / -1 mm
⌀ kroga lukenj 115 mm
⌀ navoja 4×M8
Višina magnetnega polja 8 mm
Masa 5 kg
Nazivna držalna sila 100 N/cm2
Obrabljivost polove plošče 5 mm
Centrirni ⌀ 90 mm
Centrirna globina 4 mm
Vzporedna delitev polov 1,9 mm
možna centrirna izvrtina J 20×14 mm
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380776 130
EAN/GTIN 2050001943637
Številka proizvajalca 244.01-130

Opis

Izvedba:

Zmogljiv magnetni sistem z neodimovimi magneti in nizko višino magnetnega polja. Magnetna sila je brezstopenjsko nastavljiva.

Uporaba:

Za operacije brušenja in struženja.
Za vpenjanje majhnih in tankih do srednje velikih obdelovancev

Opomba:

Možnost vgradnje v centrirno izvrtino J.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico