Aluminijasta škatla K470; IP67; IM: 750x550x580mm

Št. art.: 380378
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 380378
EAN/GTIN 4003866008360
Številka proizvajalca 380378
L-število L90010 1511
Proizvajalec Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

ZARGES K 470 - IP 67: optimizirana zaščita pred vodo in prahom.
Visokokakovostna posebna posoda iz aluminija.
Izjemno velik ventil za izenačevanje tlaka.
TÜV SÜD testirano.
Zaščitni razred IP 67 v skladu s standardom DIN EN 60529 : 1992.
Inovativna, patentirana kombinacija tečaja in ključavnice.
Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.
Profilni spoji so v celoti varjeni.
Posebne velikosti na zahtevo.
Vogali za zlaganje iz litega aluminija.
Ergonomski ročaji za udobno prenašanje.
Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.

Lastnosti:

Teža 12 kg
Notranje mere D x Š x V 750 mm × 550 mm × 580 mm
Notranja višina 580 mm
Notranja dolžina 750 mm
Material aluminij
Obseg 239 l
Zunanja širina 600 mm
Zunanja višina 610 mm
Zunanja dolžina 800 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico