Telovnik brez rokavov XXL

Št. art.: 380119009900XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Prešit delovni brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380119009900XXL
EAN/GTIN 7330509306482
Številka proizvajalca 380119009900XXL
L-število L00980 611

Opis

Izvedba:


Glavni material
70 % poliester, 30 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 230 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako

Žepi
Bočni žepi
Na prsih žepi z zavihkom, eden z žepom za telefon in eden z žepom za pisala
Prednji žepi s poklopcem in stranski žepi
Vnotranji žep z zadrgo

Priprava
Podaljšan hrbet

Podloga
Podloga iz prešite odeje, podloga iz flisa

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Funkcionalnost
Podloga

Opis:

  • Telo greje s podlogo iz flisa in vodoodpornim zaključkom
  • Popolno dopolnilo k soft shell jakni, kapuci ali flisu
  • Podaljšan hrbet, da je spodnji del hrbta topel

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico