Trajni magnet, prečna delitev polov 280 mm

Št. art.: 380040 280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina polove plošče 280 mm
    Širina B 280 mm
    Višina H 68,5 mm
    Mera D 220 mm
    Višina magnetnega polja 6 mm
    Obrabljivost polove plošče 6 mm
    Masa 29 kg
    Nazivna držalna sila 130 N/cm2
    Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 380040 280
    EAN/GTIN 4045197781765
    Številka proizvajalca 380040 280

    Opis

    Izvedba:

    • Aluminijasto ohišje, za nadgradnjo ali vgradnjo.
    • Naležne letve na 3 straneh.
    • 2 preklopni mesti.
    • Rezkana prijemalna letev.
    • Vklj. s 4 izvrtinami za ZeroClamp z medosno razdaljo 200.
    • Lamele so iz 3 mm medenine/12 mm jekla.

    2 preklopni mesti za 2 magnetni polji.
    Pri velikih obdelovancih, ki jih je treba vpenjati čez celotno magnetno polje, morata biti vklopljeni obe preklopni mesti.

    Prednosti:

    Možnost vpenjanja dveh obdelovancev na eni paleti in delne zasedenosti (z 2 preklopnima mestoma).

    Uporaba:

    Za vpenjanje srednje velikih do velikih obdelovancev pri brušenju, rezkanju in erodiranju.

    Obseg dobave:

    Ključ za notranji 6-kotnik.

    Opomba:

    Primeren vpenjalni čep GARANT ZeroClamp art. 360025 18M16 oz. 18M16/138.
    Paleta se pritrdi z vpenjalnimi čepi ZeroClam ali z vpenjalniki prek rezkanih vpenjalnih utorov neposredno na strojno mizo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico