SER 1212 F16TT-JHP Držalo za orodje za struženje zunanjega navoja, za rezalne vložke z 10 uporabnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3800262
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DECAIQTHREAD
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3800262
    EAN/GTIN 7291075348309
    Številka proizvajalca 3800262
    L-število L24090 151

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezanje navojev, dolžina glave (LH) 20 mm

    Lastnosti:

    • Dolžina glave (levo) 20 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) TTG-16E
    • Višina vpenjala (H) 12 mm
    • Širina vpenjala (B) 12 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "DECAIQTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico