SIR 0040 T16 Stružni noži za notranjo obdelavo

Št. art.: 3800063
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3800063
EAN/GTIN 7291075071597
Številka proizvajalca 3800063
L-število L24090 77

Opis

Opis:

Orodje za navoje

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Smer (desna ROKA)
  • DMin, odcep 44 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico