Pištola za mazanje s stisnjenim zrakom 500 ml

Št. art.: 379A
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Mikro mazalni sistem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 379A
Kopiraj
EAN/GTIN 3148511724118
Kopiraj
Številka proizvajalca 379A
Kopiraj
L-število L60130 1861
Kopiraj
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: za standardne kartuše ali nepakirano mazivo
  • aluminijasta posoda
  • količina maziva1 cm³ na operacijo
  • zračni tlak 2-8 barov
  • priporočljivo 6 barov
  • premer priključnega navoja 8 mm
  • dobavljeno z upognjeno cevjo in šobo

Lastnosti:

  • V [mm]: 380
  • L [mm]: 179
  • [kg]: 1,7