Opis:
ZARGES K 470 - IP 67: optimizirana zaščita pred vodo in prahom.
Visokokakovostna posebna posoda iz aluminija.
Izjemno velik ventil za izenačevanje tlaka.
TÜV SÜD testirano.
Zaščitni razred IP 67 v skladu s standardom DIN EN 60529 : 1992.
Inovativna, patentirana kombinacija tečaja in ključavnice.
Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.
Profilni spoji so v celoti varjeni.
Posebne velikosti na zahtevo.
Vogali za zlaganje iz litega aluminija.
Ergonomski ročaji za udobno prenašanje.
Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.
Lastnosti:
Teža 13,4 kg
Notranje mere D x Š x V 900 mm × 640 mm × 450 mm
Notranja višina 450 mm
Notranja dolžina 900 mm
Material aluminij
Zvezek 259 l
Zunanja širina 690 mm
Zunanja višina 480 mm
Zunanja dolžina 950 mm