Pištola za mazanje z vzvodom

Št. art.: 378A.50
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
    Vrsta izdelka Tlačna mazalka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 378A.50
    EAN/GTIN 3662424048296
    Številka proizvajalca 378A.50
    L-število L60130 8729

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Kartuša za mazivo
    • Uporaba s standardnimi kartušami ali sipkim mazivom
    • Cev v skladu s standardom 1283
    • Statični tlak in luščenje
    • Konstrukcija gumijaste cevi odobrena v skladu s standardom DIN20024.

    Lastnosti:

    • Delovni tlak: 400 barov, z možnostjo odzračevanja
    • Vsebina 500 cm³ ali 400 g masti
    • Premer cevi: 13,1 mm
    • Polmer ovinka cevi: 90 mm
    • Dolžina: 370 mm (brez cevi)
    • Teža (kg): 1.356

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico