Vpenjalni element s T-ročico 28/140

Št. art.: 377152 28/140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ izvrtine 28 mm
    Izvedba toga
    Maksimalna vpenjalna višina 300 mm
    Prevesna dolžina 140 mm
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 377152 28/140
    EAN/GTIN 4008158036953
    Številka proizvajalca TW28-30-14H

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj z rasterskim mehanizmom za dozirano vpenjanje odporno proti vibracijam.

    Prednosti:

    • Namestitev na varilno mizo brez uporabe orodja.
    • Raznovrstna uporaba in brezstopenjsko nastavljanje.
    • Udobno, zanesljivo, natančno in individualno vpenjanje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico