Zaščitna kapa, Tip: 0

Št. art.: 377020 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6893
za vijake M4
11 mm
Višina 8,5 mm
Vrsta izdelka Zaščitna kapa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 377020 0
EAN/GTIN 4020772099305
Številka proizvajalca 99309

Opis

Izvedba:

Guma, odporna proti olju.

Uporaba:

Za zaščito občutljivih obdelovancev.

Opomba:

  • 6/18 = ZK18 (novi standard = oznaka 6 na pritisni površini).
  • 6/19 = ZK19 (stari standard).
  • Najmanjša količina je 10 kosov za vsako velikost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico