{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6848HJ | |
Razdalja med izvrtinami e | 32 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 35 mm - 46 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | |
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c | 59 mm - 123 mm | |
Vpenjalna višina h | 26 mm | |
Držalna sila P (vlek) | 7.000 N | |
Celotna višina H | 94,5 mm | |
Celotna dolžina L | 209 mm - 273 mm | |
Vrsta izdelka | Zapiralni vpenjalniki |
Številka izdelka | 376800 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008628 | |
Številka proizvajalca | 557407 |