Zapiralni vpenjalnik z vpenjalnim kavljem, Tip: 3

Št. art.: 376740 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6847
Razdalja med izvrtinami e 19 mm
Razdalja med izvrtinami f 31,5 mm - 35,5 mm
⌀ izvrtine d 5,5 mm
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c 72 mm - 84 mm
Vpenjalna višina h 22,7 mm
Držalna sila P (vlek) 3.000 N
Celotna višina H 36 mm
Celotna dolžina L 200,5 mm
Radij R 5,5 mm
Debelina a 7,1 mm
Vrsta izdelka Zapiralni vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376740 3
EAN/GTIN 4020772094546
Številka proizvajalca 94540

Opis

Izvedba:

  • Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.
  • Lastna blokada preprečuje sprostitev.
  • Kovice iz nerjavnega jekla.
  • Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.
  • Vpenjalniki so pocinkani.
  • Vpenjalni kavelj je nastavljiv z navojem.
  • Površinsko kaljene ležajne puše.
  • Ležajna mesta so namazana.
  • Kavelj poboljšan.

Uporaba:

Za zapiranje posod.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico