Vodoravni vpenjalnik z varnostnim zapahom 3

Št. art.: 376650 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6830SJ
Razdalja med izvrtinami e 25,7 mm
Razdalja med izvrtinami f 22–31,8 mm
⌀ izvrtine d 6,5 mm
Vpenjalna višina H 32 mm
Držalna sila P1 1.800 N
Držalna sila P2 2.500 N
Celotna višina 48,5 mm
celotna dolžina 206 mm
Pritisni vijak M8×45 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376650 3
EAN/GTIN 4020772008819
Številka proizvajalca 557427

Opis

Izvedba:

  • Kovice iz nerjavnega jekla.
  • Površinsko kaljene ležajne puše.
  • Ležajna mesta so namazana.
  • Kompletno s poboljšanim, pocinkanim pritisnim vijakom.
  • Kompaktna izvedba z novim ročajem.
  • Ergonomski ročaj iz 2 komponent poveča udobje pri upravljanju, saj je prijemalna površina večja.
  • Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Uporaba:

Zaradi patentiranega varnostnega zapaha v zaprtem in odprtem stanju so posebno primerni za uporabo pri vibracijah in montažo nad glavo upravljavca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico