Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo 3

Št. art.: 376625 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 376625 3
Razdalja med izvrtinami e 26 mm
Razdalja med izvrtinami f 31,6 mm
⌀ izvrtine d 6,6 mm
Vpenjalna višina H 33 mm
Držalna sila P1 1.650 N
Držalna sila P2 2.300 N
Celotna višina 68,5 mm
celotna dolžina 190 mm
Pritisni vijak M8X50 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376625 3
EAN/GTIN 4020772390358
Številka proizvajalca 376625 3

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico