{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6830NIJ | |
Razdalja med izvrtinami e | 11,5–14,5 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 16 mm | |
⌀ izvrtine d | 4,6 mm | |
Vpenjalna višina H | 14,5 mm | |
Držalna sila P1 | 250 N | |
Držalna sila P2 | 400 N | |
Celotna višina | 23 mm | |
celotna dolžina | 79 mm | |
Pritisni vijak | M4×25 mm | |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |
Številka izdelka | 376620 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008932 | |
Številka proizvajalca | 557439 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, nerjavni, Tip: 0
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
35,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi
13,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine d | 4,6 mm | 4,3 mm |
celotna dolžina | 79 mm | 77 mm |
Držalna sila P2 | 400 N | 380 N |
Razdalja med izvrtinami e | 11,5–14,5 mm | 11,2 mm |
Tip | 6830NIJ | 376625 0 |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik | Vodoravni vpenjalnik |
Vpenjalna višina H | 14,5 mm | 8 mm |