{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6830J | |
Razdalja med izvrtinami e | 26 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 19,5–29,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 5,6 mm | |
Vpenjalna višina H | 24 mm | |
Držalna sila P1 | 1.000 N | |
Držalna sila P2 | 1.200 N | |
Celotna višina | 45 mm | |
celotna dolžina | 162 mm | |
Pritisni vijak | M6×35 mm | |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |
Številka izdelka | 376610 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008079 | |
Številka proizvajalca | 557333 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo 2
po ponudbi
Na zalogi
499 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M6×35 mm | M6×40 mm |
Celotna višina | 45 mm | 54 mm |
Držalna sila P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Držalna sila P2 | 1.200 N | 1.400 N |
Razdalja med izvrtinami e | 26 mm | 26 mm |
Tip | 6830J | 376625 2 |
Vpenjalna višina H | 24 mm | 24 mm |