Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, nerjavni, Tip: 1

Št. art.: 376505 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6800NIJ
Razdalja med izvrtinami e 16 mm
Razdalja med izvrtinami f 22,5–26 mm
⌀ izvrtine d 4,5 mm
Vpenjalna višina H 19 mm
Držalna sila P1 600 N
Držalna sila P2 1.100 N
Celotna višina 98 mm
celotna dolžina 61 mm
Pritisni vijak M5×30 mm
Vrsta izdelka Navpični vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376505 1
EAN/GTIN 4020772008888
Številka proizvajalca 557434

Opis

Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.
  • Kompaktna izvedba z novim ročajem.
  • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.
  • Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
  • Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, nerjavni, Tip: 1

Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, nerjavni, Tip: 1

po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
47,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
498 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pritisni vijak M5×30 mm M5×30 mm
⌀ izvrtine d 4,5 mm 3 mm
Celotna višina 98 mm 77 mm
celotna dolžina 61 mm 51,5 mm
Držalna sila P1 600 N 500 N
Razdalja med izvrtinami e 16 mm 16 mm
Tip 6800NIJ 376508 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico