Garnitura prislonov za mizo z utori 2-delna 12 mm

Št. art.: 375521 12
Nastavi ceno 2 kos (68,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna mera T-utora 12 mm
Širina 30 mm
Višina 34 mm
Vrsta izdelka Prislon za obdelovanec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375521 12
EAN/GTIN 2050002005624
Številka proizvajalca 26-320

Opis

Izvedba:

  • Prislon za obdelovanec za vpenjanje z ekscentričnim vijakom v T-utore.
  • Čvrsta izvedba.
  • Hitra namestitev in odstranitev.

Opomba:

Obojestransko brušeni.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico