Pokrivna letev za T-utor z odtočnimi odprtinami 14 mm

Št. art.: 375508 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna mera T-utora 14 mm
Vrsta izdelka Pokrivna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375508 14
EAN/GTIN 2050001921710
Številka proizvajalca 13-275

Opis

Izvedba:

Aluminijasta profilna letev, dolžina 1m.

Uporaba:

  • Zahtevno naknadno čiščenje utora v strojni mizi ni več potrebno, če prosti utor predhodno pokrijete s pokrivno letvijo.
  • Pokrivne letve po obdelavi brez težav odstranite.

Opomba:

Rezanje na želeno dolžinsko mero s finim žaginim listom ne predstavlja problema.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico