Garnitura vpenjalnega orodja 14/M12 mm

Št. art.: 375425 14/M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora/navoj (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna mera T-utora 14 mm
Navoj M12
Vrsta izdelka Vpenjalni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375425 14/M12
EAN/GTIN 4062406206215
Številka proizvajalca 375425 14/M12

Opis

Uporaba:

Idealno za orodjarstvo, proizvodnjo in izobraževanje.

Vsebina:

Vpenjalne prečke: 4 kos./14×100 mm
Vpenjalne podloge: 4 kos./vel. 3
T-utorna matica: 6 kos./M12×14
Stojni vijaki: 4 kos./M12×125 mm; 4 kos./M12×160 mm; 4 kos./M12×200 mm
visoke matice: 6 kos vel. M12
Podložke: 6 kos vel. M12
Podaljševalne matice: 2 kos vel. M12

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico