Matica z vencem M10

Št. art.: 375390 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
707 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6331
Navoj M10
Celotna dolžina 15 mm
Zev ključa SW 16 mm
Kotna mera e 17,8 mm
⌀ zveze 22 mm
Višina zveze 4 mm
Vrsta izdelka Matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375390 M10
EAN/GTIN 4020772082215
Številka proizvajalca 82214

Opis

Izvedba:

Matica z vencem (višina = 1,5 d) DIN 6331, kovana.

Standard:

DIN 6331

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico