Šestkotna matica s stožčasto ponvico M20

Št. art.: 375384 M20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 35 mm
Zev ključa SW 30 mm
⌀ d2 36 mm
Vrsta izdelka Matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375384 M20
EAN/GTIN 4030618235675
Številka proizvajalca 23080.0520

Opis

Material:

Poboljšano jeklo, brunirano, trdnost 10.

Opomba:

Šestkotna matica s povečano naležno površino je dobavljiva po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico