Vpenjalni vijak DIN 6379 M30X500

Št. art.: 375380 M30X500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × dolžina L Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6379
Navoj M30×500
Dolžina a 457 mm
Dolžina b 315 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375380 M30X500
EAN/GTIN 4020772081638
Številka proizvajalca 81638

Opis

Izvedba:

Valjan navoj.

Uporaba:

Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico