Krogelna podložka oblika C, za navoj: M8

Št. art.: 375350 M8
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
542 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6319C
za navoj M8
⌀ izvrtine d1 8,4 mm
Zunanji ⌀ d3 17 mm
Debelina h2 3,2 mm
Vrsta izdelka Krogelne podložke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375350 M8
EAN/GTIN 4020772081737
Številka proizvajalca 81737
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

Uporaba:

Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.

Standard:

DIN 6319 (oblika G podobna DIN 6319).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico