Podložka M10

Št. art.: 375340 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.212 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6340
za navoj M10
⌀ izvrtine d1 10,5 mm
Zunanji ⌀ d2 28 mm
Debelina h 4 mm
Vrsta izdelka Podložke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375340 M10
EAN/GTIN 4020772082833
Številka proizvajalca 82834

Opis

Izvedba:

Posebno debele, prešane in kaljene; rob je posnet.

Uporaba:

Zelo primerne za uporabo z vpenjalnimi prečkami.
Zlasti za gradnjo priprav.

Standard:

DIN 6340

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico