T-utorna matica Surovec, Nazivna mera T-utora: 16mm

Št. art.: 375320 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
774 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508
Nazivna mera T-utora 16 mm
Višina matice 18 mm
Širina a 15,7 mm
Širina e 25 mm
Višina k 9 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375320 16
EAN/GTIN 4020772084554
Številka proizvajalca 84558

Opis

Uporaba:

Za izdelavo utornih matic z neobičajnim navojem.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, nepoboljšano (=surovec, brez navoja).

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico