T-utorna matica z navojem 20 mm

Št. art.: 375315 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508
Nazivna mera T-utora 20 mm
Navoj M18
Višina matice 24 mm
Širina a 19,7 mm
Širina e 32 mm
Višina k 12 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375315 20
EAN/GTIN 4020772080075
Številka proizvajalca 80077

Opis

Uporaba:

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.
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
    Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico