{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6415 | |
maksimalna podložna višina | 115 mm | |
minimalna podložna višina | 75 mm | |
Zev ključa za glavo | 46 mm | |
⌀ spodnjega dela | 50 mm | |
Nosilnost | 30 kN | |
Vrsta izdelka | Podpora z vijakom |
Številka izdelka | 374480 115 | |
EAN/GTIN | 4020772086510 | |
Številka proizvajalca | 86512 |