Podpora z vijakom Atlas 320 mm

Št. art.: 374000 320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna podložna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6430S
maksimalna podložna višina 320 mm
minimalna podložna višina 200 mm
Zev ključa za glavo 46 mm
Širina utora 22 mm
Nosilnost 40 kN
Vrsta izdelka Podpora z vijakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 374000 320
EAN/GTIN 4020772072575
Številka proizvajalca 72579

Opis

Izvedba:

  • Vreteno iz jekla za poboljšanje, telo iz sive litine.
  • Vreteno s trapeznim navojem.

Opomba:

S centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico