Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani v bleščeče modri barvi RAL 5007. Vijačena konstrukcija. 1 polica z 12 mm visokim robom in 1 škatla s 45 mm visokim robom. Narejen je iz lesene plošče, površina bukov dekor. Potisnite ročaj navzgor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje platforme 80 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina delovne površine (mm): 500
Višine polic (mm): 200, 820
Celotna dolžina (mm): 985
Celotna širina (mm): 511
Skupna višina (mm): 1040
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3